Beli timbangan laboratorium di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Timbangan Emas
    Mulai

    Rp269.900

    KRISBOW Timbangan Emas
    atribut:
    • Capacity (g): 250
    • Division (g): 0.1
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 11x7.2x1.5
    • Operating Temperature (°C): 0 to 40
    • Tare Range (g): 0 - Full Capacity
  2. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
  3. JLD Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Mulai

    Rp57.900

    JLD Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    0.1g-2000gKeterangan : - Timbangan Digital (scale) dengan keakuratan hingga 0.1 digit dibelakang koma - Maximal 2000 gram - Timbangan digital ini memiliki layar LCD berwarna biru sebagai penunjuk angka - Back Light Display - Satuan : 6 units for your use: g-oz-ozt-dwt-gn-ct
    atribut:
    • Accuracy Level: +/ 0.1
    • Battery Size: 2 x AAA Battery
  4. Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp42.900

    Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik yang dapat memuat berat  hingga 500 gram dengan keakuratan 0.01 gram. Timbangan ini hadir dengan beralaskan stainless steel yang sangat kokoh dah kuat sehingga awet untuk digunakan. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, dan lain-lain
    atribut:
    • Accuracy (g): 0.01
    • Color: Silver
  5. AND Timbangan Presisi Seri GF
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp20.999.900

    AND Timbangan Presisi Seri GF
    Deskripsi:
    Timbangan Presisi Seri GF AND adalah Timbangan Paling Mudah Digunakan Sedunia. Sensor Hybrid Sensor (SHS) kami menggabungkan magnetic force restoration terbaik dan teknologi single point parallelogram load sensing, menawarkan kecepatan respons terbaik yang hanya membutuhkan 1 detik.
  6. SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi
    Mulai

    Rp1.699.900

    SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi Tinggi
    atribut:
    • Type: Skala Lab Akurasi Tinggi
    • Keyboard: 5 Kunci
    • Unit Measuring: G/Kg/ Lb/ Oz
    • Power Source: A/C power atau Standard Battery
  7. AND Digital Scale Intrinsically Safe Compact Balance EK-EP (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp22.999.900

    AND Digital Scale Intrinsically Safe Compact Balance EK-EP (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    For precise weight measurement in potentially explosive atmospheres Features 1. Intrinsically Safe, Compact, lightweight and extremely affordable while providing excellent explosion protection2. Battery operation*1 (approx. 250 hours) for high portabil
  8. SOJIKYO Timbangan ACS
    Mulai

    Rp969.900

    SOJIKYO Timbangan ACS
    Deskripsi:
    Timbangan ACS 30 ECO adalah timbangan ekonomis yang memiliki fungsi tambahan hitung harga/price computing. Sangat umum dipakai untuk toko - toko retail, laundry, maupun industri kecil lainnya.
    atribut:
    • Load Capacity (kg): 60
    • Material: Stainless Steel
    • Power: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Accuracy (g): 5
    • Keyboard: 24 kunci dengan 6 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Platter Size (cm): 46x34
    • Type: Skala Komputasi Harga Elektronik
    • Unit Measuring: Kg
  9. Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp47.900

    Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)
    Deskripsi:
    Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 1 kg dengan keakuratan 0.1 g. Timbangan beralaskan lempengan besi ini yang sangat kokoh dah kuat. Timbangan ini dapat digunakan untuk menimbang berat emas, koin, bahan makanan, dan lain-lainnya
  10. Quattro Digital Precision Scale
    Mulai

    Rp1.499.900

    Quattro Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Precision Scale memiliki resolusi hingga miligram. Cocok untuk laboratorium, farmasi, dan pengujian material.
  11. ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Digital (Neraca Digital)
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  12. OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Mulai

    Rp1.599.900

    OHAUS Digital Scale Lab (Timbangan Digital)
    Deskripsi:
    These water valve and flow control repair kits work with compatible eyewash stations and safety showers.
    atribut:
    • UNSPSC: 41111507
    • Digital/Mechanical: Digital
    • Housing Material: ABS Plastic
    • Scale Graduations (g): 0.1
    • Scale Item: Compact Bench Scale
    • Washdown: No
    • Weighing units: g
  13. AS ONE Timbangan Analitik
    Mulai

    Rp46.999.900

    AS ONE Timbangan Analitik
    atribut:
    • Minimum Display (mg): 0.1/0.01
    • Calibration Weight: Internal
    • Function: PSC completely automatic calibration, Timer CAL, One touch CAL, Clock function, ISO print, Interval timer output, Specific gravity measurement (option is required), Pieces count, unit conversion
    • Input and Output: RS232C, DATA, I/O, KEY BOARD
    • Linearity (g-mg): 200 range/+/- 0.2, 52 range/+/- 0.1
    • Plate Size (mm): 80
    • Power Cord Length (m): 1.8
    • Power Supply (V AC): 100
    • Size (mm): 217x356x339
    • Standard Deviation (σ): 200g range/0.1m, 52g range/0.02mg (40g or less), 0.05mg (40 - 82g)
    • Weighing (g): 200/52
  14. SOJIKYO Digital Precision Scale
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    SOJIKYO Digital Precision Scale
    Deskripsi:
    Timbangan analitik Gen 2 kapasitas 1000gr dan 2000gr dengan ketelitian 0.01gr
    atribut:
    • Display: Super Bright Green LED
    • Material: Stainless Steel
    • Power (V): Rechargeable Battery or AC 220
    • Accuracy (g): 0.01
    • Keyboard: Tare, Count, Unit
    • Complete With: Stabilizer Shield & 500g Calibration Weight
    • Platter: Round Thick Stainless Steel
  15. ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Timbangan Hitung Digital Seri AP
    Deskripsi:
    Seri ACIS-AP adalah timbangan hitung yang cocok untuk digunakan di toko roti, ritel, kedai kopi, minimarket, toko perangkat keras, toko buah dan lain-lain.1. Akurasi tinggi (1/15000)2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustable
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 210x250
  16. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  17. OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Mulai

    Rp4.999.900

    OHAUS Timbangan Presisi Digital (Neraca Digital Presisi)
    Deskripsi:
    Precision Scale menawarkan akurasi tinggi dengan kalibrasi otomatis dan layar digital tajam. Cocok untuk laboratorium, riset, dan kontrol kualitas.
  18. Thermo Scientific Thermolyne Benchtop Muffle Furnaces
    Mulai

    Rp43.999.900

    Thermo Scientific Thermolyne Benchtop Muffle Furnaces
    Deskripsi:
    Reduce energy consumption and increase heat-up time with Thermo Scientific™ Thermolyne™ Benchtop 1100°C Muffle Furnaces. The furnace is ideal for ashing most types of organic and inorganic samples, heat treating small steel parts, performing ignition tests and conducting gravimetric analysis, as well as for the determination of volatile and suspended solids.
    atribut:
    • Voltage (V): 240
    • Frequency (Hz): 50/60
  19. BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp469.900

    BENZ WERKZ Timbangan Digital (Digital Scale)
    Deskripsi:
    Timbangan Digital Benz WerkzTelah hadir timbangan digital benz werkz dengan kapasitas up to 40 Kg. Desain yang ramping dan modern.Mesin yang awet dan tahan lama bergaransi dan bersertifikasi TERAKelengkapan Box:1 Unit mesin1 Pcs Buku petunjuk1 Pcs Kartu garansi1 Pcs kabel charger1 Pcs Tatakan plat4 Pcs Dudukan tatakan platCARA PAKAI :-tatakan plat di taroh dulu (mati mesin)-baru di nyalakan-setelah itu, tekan tombol "ZERO" lalu "C"-timbangan siap di pakai
    atribut:
    • Standby Time (days): 15-21
Daftar Harga timbangan laboratorium Terbaru October 2026
KRISBOW Timbangan EmasRp269.900
SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)Rp73.900
JLD Scale Digital Kitchen (Timbangan Dapur)Rp57.900
Taffware Digipounds Timbangan Emas Mini Pocket (Timbangan Digital)Rp42.900
AND Timbangan Presisi Seri GFRp20.999.900
SOJIKYO Timbangan Lab Akurasi TinggiRp1.699.900
AND Digital Scale Intrinsically Safe Compact Balance EK-EP (Timbangan Digital)Rp22.999.900
SOJIKYO Timbangan ACSRp969.900
Taffware Scale Digital Mini Kitchen (Timbangan Dapur)Rp47.900
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait